1956582 IN K 21 27

Llave de impacto hexagonal K 21

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN K 21 27
Rubix:798175745000
fabricante:1956582
EAN:4010886870075
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro27 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1956582 IN K 21 27


Boca de destornillador de impacto 1" 27 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto730 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro27 mm
Longitud75 mm
Acabadopulido
47,29 € Sin IVA
/ unidad
57,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días