Referencias
Stahlwille:02010017
Rubix:798228689000
EAN:4018754002009




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 31 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2010017 3/8DR X 17MM SOCKET BI-HEX
Punta para llave de vaso bihexagonal de 3/8"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x23x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 31 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 44 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días