Referencias
Facom:M.65B
Rubix:798526227000
EAN:3148518622172




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 58.3 mm |
| Longitud | 92 mm |
Detalles de producto : M.65B VASO 1''
• Casquillo delgado para reducir peso.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo.
• Presentación: cromado.
VASO 1P - 12C - 65MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1622 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95x90x90 mm |
| Peso con embalaje | 1622 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 58.3 mm |
| Longitud | 92 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,23 € Sin IVA
/ unidad
124,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días