6275340 D 32 1.11/16AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.11/16p
Vaso 12 puntas perfil UD D 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 32 1.11/16AF
Rubix:798179201000
fabricante:6275340
EAN:4010886627532


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 42.8625 mm |
| Longitud | 62.5 mm |
Detalles de producto : 6275340 D 32 1.11/16AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.11/16p
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 1.11/16" encaje cuadrado interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo para uso manual, borde dentado GEDORE acero vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 568 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 42.8625 mm |
| Longitud | 62.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 568 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,74 € Sin IVA
/ unidad
58,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días