6228180 D 20 9/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p 9/16p

Vaso de 12 puntas UD-profiel D 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 20 9/16AF
Rubix:798176595000
fabricante:6228180
EAN:4010886622810
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro14.2875 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6228180 D 20 9/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p 9/16p



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde serrado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" UD-Profiel 9/16" impulsión interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde serrado acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro14.2875 mm
Longitud25 mm
Acabadocromado
Peso34 g
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días