Referencias
Facom:MB.14
Rubix:798526220000
EAN:3148519019766



Detalles de producto : MB.14 VASO MAGNETICO 14 MM
• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite.
• Arrastre 3/8".
• Vasos 6 caras.
VASO VACIADO MAGNETICO 3/8 - 6C - 14MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 20x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 23 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3/8'' '' |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,06 € Sin IVA
/ unidad
10,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
