K.40B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:K.40B
Rubix:798528053000
EAN:3148516597458
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro40 mm
Longitud66.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.40B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 40 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto467 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)67x55x55 mm
Peso con embalaje467 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro40 mm
Longitud66.9 mm
Cuadrado40 mm
Acabadosatén/cromo
Peso493 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 Sin IVA
/ unidad
34,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días