Referencias
Bahco:K8901Z-15/16
Rubix:798213416000
EAN:7314151844745


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 vierkant (din 3121-h 20, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diámetro | 39 mm |
| Longitud | 52 mm |
Detalles de producto : K8901Z-15/16
Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice resortes de fijación
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para una seguridad máxima, utilice resortes de fijación
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto de cuadradillo de 3/4" con perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 vierkant (din 3121-h 20, iso 1174) '' |
| Diámetro | 39 mm |
| Longitud | 52 mm |
| Cuadrado | 43 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 15/16 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 350 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,94 € Sin IVA
/ unidad
30,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días