6271430 32 55 - LLAVE DE VASO 3/4p 55 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:32 55
Rubix:798180565000
fabricante:6271430
EAN:4010886627143
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro55 mm
Longitud68.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6271430 32 55 - LLAVE DE VASO 3/4p 55 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/4"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Vaso 3/4" 55 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto1008 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro55 mm
Longitud68.5 mm
Acabadocromado
Peso1008 g
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días