01020005 40L 5MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD
Vaso de 1 - 4 pulgadas hexagonal larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:01020005
Rubix:798260798000
EAN:4018754000197




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10.7 mm |
| Longitud | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : 01020005 40L 5MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD
Vaso llave de vaso hexagonal de 1/4", larga
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x11x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 10.7 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 16 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,75 € Sin IVA
/ unidad
26,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días