Referencias
Facom:R.5,5E
Rubix:798217981000
EAN:3148510510361




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11.2 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : R.5,5E R 1/4p DRIVE 12-PNT OGV SKT 5.5MM
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 - 12C - 5,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 22x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 9 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 11.2 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 8.4 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días