6130530 19 13 - LLAVE DE VASO 1/2p 13 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 13
Rubix:798180517000
fabricante:6130530
EAN:4010886613054
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6130530 19 13 - LLAVE DE VASO 1/2p 13 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2" 13 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud38 mm
Acabadocromado
Peso61 g
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días