Referencias
Ref. sustituida:5061260
Roebuck:865334
Rubix:798801995000
EAN:3660338196867
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 - 15MM DE 6 CARAS
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Vaso ½', acabado mate, hexagonal.
Vaso ½', acabado mate, hexagonal.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

