6183650 K 21 33 - VASO DE IMPACTO 1p 33 MM

Llave de impacto de 6 caras K 21

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 21 33
Rubix:798175388000
fabricante:6183650
EAN:4010886618363
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro33 mm
Longitud57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6183650 K 21 33 - VASO DE IMPACTO 1p 33 MM


Toma de impacto 1" hex 33 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto615 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro33 mm
Longitud57 mm
Acabadopulido
40,61 Sin IVA
/ unidad
49,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días