Referencias
Facom:J.15H
Rubix:798216574000
EAN:3148510274706




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18.9 mm |
| Longitud | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : J.15H SOCKET J.15H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U).
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 6C - 15MM
Cualidades
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 39 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18.9 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 38 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 € Sin IVA
/ unidad
8,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días