VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4

Válvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4
Rubix:799258395000
fabricante:3022838
EAN:4052568291006
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4


Válvula de pinzamiento VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática en acero inoxidable, posición de seguridad abierta, rosca NPT, DN15 Diseño=Válvula de manguito con accionamiento neumático, Modo de accionamiento=neumático, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación en tubería

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Materialsilicone (vmq)
Flujo5000 l/h
Tipo de ajusteaccionamiento externo
279,00 € Sin IVA
/ unidad
337,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días