LRB-3/8-D-O-K2-MINI

Baterías de válvulas reguladoras de presión LRB-K

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRB-3/8-D-O-K2-MINI
Rubix:798198801000
fabricante:528955
EAN:4052568163136
LRB-3/8-D-O-K2-MINI Pressure regulator manifold

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRB-3/8-D-O-K2-MINI


Múltiple de reguladores de presión LRB-3/8-D-O-K2-MINI con kit de conexión, subbase y soportes de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro, Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cierre, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con suministro de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Peso neto827 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
166,24 € Sin IVA
/ unidad
201,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días