Referencias
Festo:VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1
Rubix:799262710000
fabricante:8046307
EAN:4052568294618
Detalles de producto : VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : óxido de plomo, titanio y circonio
CAS : 12626-81-2
CAS : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
