VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P

Reductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P
Rubix:798890532000
fabricante:571296
EAN:4052568217778
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P


Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Diámetro nominal de alimentación=8 mm, Diámetro nominal de escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente

Información técnica


Atributos
Peso neto684,1 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
710,87 € Sin IVA
/ unidad
860,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días