Referencias

SMC:AR30K-F03-D
Rubix:799245680000
fabricante:AR30K-F03-D
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR30K-F03-D


Rentables y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El pomo de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales en el ajuste. El diseño modular de la serie AR se conecta con otros equipos de preparación de aire SMC

Cualidades

•Regulador de tipo modular
Manómetro de presión integrado opcional
Disponible con mecanismo antirretorno integrado
El pomo está fabricado en material de caucho resistente al ozono (HNBR)
Mayor sensibilidad de alivio

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Flujo1200000 l/h
Tamaño del puerto3/8
Tipo de ajustepomo hacia abajo
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días