Referencias
Festo:LR-ZP-A/B-D-3
Rubix:799270488000
fabricante:35429
EAN:4052568115760

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Documentos
Detalles de producto : LR-ZP-A/B-D-3
Placa intermedia del regulador de presión LR-ZP-A/B-D-3 Para válvulas ISO. Basada en la norma=ISO 5599-1, Función integrada=Regulador de presión, Estructura de diseño=Pistón, Rango de regulación de presión=0,5 - 12 bar, Presión de entrada 1=<= 14 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1780 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,29 € Sin IVA
/ unidad
398,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días