Referencias
Festo:MS6-LRP-1/4-D4-A8
Rubix:798189094000
fabricante:538006
EAN:4052568175085

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LRP-1/4-D4-A8
Regulador de presión de precisión MS6-LRP-1/4-D4-A8 regulado indirectamente, presión de trabajo hasta 2,5 bar. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1115,7 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,80 € Sin IVA
/ unidad
265,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días