Referencias
Festo:GRLA-3/8-QS-8-RS-D
Rubix:798194528000
fabricante:534342
EAN:4052568086831

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLA-3/8-QS-8-RS-D
Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-3/8-QS-8-RS-D con tornillo moleteado y contratuerca. Función de la válvula=función de estrangulación, Conexión neumática 1=QS-8, Conexión neumática 2=G3/8, Elemento de ajuste=tornillo moleteado, Tipo de montaje=(*enroscable, *con rosca macho)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x42x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66,15 g |
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días