Referencias
Festo:LRS-1-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:798200694000
fabricante:194681
EAN:4052568154172

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1-D-7-O-DI-MAXI
Regulador de presión LRS-1-D-7-O-DI-MAXI Regulador accionado directamente, con cabezal regulador bloqueable. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con seguro, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1936 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,58 € Sin IVA
/ unidad
372,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días