LRLL-1/4-QS-6

Válvula de presión LRLL con conexión push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRLL-1/4-QS-6
Rubix:798200361000
fabricante:153502
EAN:4052568070786
LRLL-1/4-QS-6 Differential pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRLL-1/4-QS-6


Regulador de presión diferencial LRLL-1/4-QS-6 Sin manómetro, con rosca macho y conector enchufable QS. Función del controlador=(* Presión diferencial, constante, * con retorno de caudal), Conexión neumática, puerto 1=G1/4, Conexión neumática, puerto 2=QS-6, Tipo de montaje=Roscado, Caudal nominal abierto=267 l/min

Información técnica


Atributos
Peso neto36,5 g
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.6 bar
43,93 Sin IVA
/ unidad
53,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días