Referencias
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1N-S1
Rubix:799264758000
fabricante:575235
EAN:4052568223755

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1N-S1
Regulador proporcional de presión VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1N-S1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador proporcional de presión VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1N-S1 575235
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2240 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1008,90 € Sin IVA
/ unidad
1220,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días