Referencias
SMC:AR20-F01H-D
Rubix:799245687000
fabricante:AR20-F01H-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR20-F01H-D
Regulador estilo modular
Presión ajustable hasta 0.85 MPa
Caudal máximo hasta 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Presión ajustable hasta 0.85 MPa
Caudal máximo hasta 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Cualidades
•Regulador tipo modular
Manómetro opcional integrado
Disponible con mecanismo anti-retorno incorporado
La perilla está hecha de goma resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
6 tamaños
Roscas Rc, NPT o G(PF)
Manómetro opcional integrado
Disponible con mecanismo anti-retorno incorporado
La perilla está hecha de goma resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
6 tamaños
Roscas Rc, NPT o G(PF)
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Flujo | 1200000 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días