Referencias
Festo:GRLZ-1/8-RS-B
Rubix:798190631000
fabricante:151192
EAN:4052568069919

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLZ-1/8-RS-B
Válvula de retención con estrangulador GRLZ-1/8-RS-B para control de caudal de aire de suministro, con unión giratoria. Función de la válvula=función de control de caudal unidireccional para aire de suministro, Conexión neumática, puerto 1=G1/8, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Elemento de ajuste=tornillo moleteado, Tipo de montaje=roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x55x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,29 g |
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,55 € Sin IVA
/ unidad
38,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días