Referencias
Festo:VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4
Rubix:799260573000
fabricante:2931685
EAN:4052568290931

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4
Válvula de pinza VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática en acero inoxidable, posición de seguridad abierta, rosca NPT, DN6, destinada a entrar en contacto con productos alimentarios. Diseño=Válvula de manguito de accionamiento neumático, Modo de accionamiento=neumático, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación en tuberías
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Material | high-alloy stainless steel (alloyed stainless steel) |
| Flujo | 700 l/h |
| Tipo de ajuste | pilotaje externo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,72 € Sin IVA
/ unidad
241,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días