GRLA-3/8-QS-10-RS-D

Válvula de retención de mariposa GRLA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-3/8-QS-10-RS-D
Rubix:798194529000
fabricante:534343
EAN:4052568086848
GRLA-3/8-QS-10-RS-D One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-3/8-QS-10-RS-D


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-3/8-QS-10-RS-D con tornillo moleteado y contratuerca. Función de la válvula=función de estrangulación, Conexión neumática 1=QS-10, Conexión neumática 2=G3/8, Elemento de ajuste=tornillo moleteado, Tipo de montaje=(*enroscable, *con rosca exterior)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x20x45 mm
Peso neto71,8 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
27,95 Sin IVA
/ unidad
33,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días