LR-1/2-D-O-DI-MAXI

Válvula reguladora de presión LR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LR-1/2-D-O-DI-MAXI
Rubix:798198193000
fabricante:192357
EAN:4052568150938
LR-1/2-D-O-DI-MAXI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LR-1/2-D-O-DI-MAXI


Regulador de presión LR-1/2-D-O-DI-MAXI. Regulador de accionamiento directo, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de accionamiento directo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x170x230 mm
Peso neto1330 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
151,62 € Sin IVA
/ unidad
183,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días