VFOH-LE-A-G18-Q6

Limitador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VFOH-LE-A-G18-Q6
Rubix:798521629000
fabricante:578798
EAN:4052568262723
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar

Documentos

Detalles de producto : VFOH-LE-A-G18-Q6


Limitador de caudal unidireccional VFOH-LE-A-G18-Q6 Función del distribuidor=Función de limitador de caudal unidireccional escape, Conexión neumática 1=QS-6, Conexión neumática 2=G1/8, Modo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Cabeza hexagonal
Throttle.Chk.Valve.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
30,80 € Sin IVA
/ unidad
37,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días