Referencias
Festo:VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P
Rubix:799268705000
fabricante:571285
EAN:4052568217662

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P
Regulador proporcional de presión VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P Diámetro nominal de alimentación=8 mm, Diámetro nominal de escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente
Prop.-Pr.Reg.Val.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660,65 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
748,28 € Sin IVA
/ unidad
905,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días