GRLSA-1/8-QS-6

Válvula de retención con estrangulador GRLSA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLSA-1/8-QS-6
Rubix:798153399000
fabricante:540661
EAN:4052568090487
GRLSA-1/8-QS-6 One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLSA-1/8-QS-6


Válvula de control de caudal unidireccional GRLSA-1/8-QS-6 Con desplazamiento fijo, para el ajuste óptimo del caudal. Función de la válvula=Control de caudal unidireccional para el escape de aire, Conexión neumática, puerto 1=QS-6, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Hexágono interior

Información técnica


Atributos
Peso neto24,25 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
32,99 € Sin IVA
/ unidad
39,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días