Referencias
Festo:LR-1-D-O-MAXI
Rubix:798201256000
fabricante:162597
EAN:4052568131586

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LR-1-D-O-MAXI
Regulador de presión LR-1-D-O-MAXI Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de pistón pilotado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x90x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1414 g |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,13 € Sin IVA
/ unidad
263,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días