GRLA-M3-QS-3

GRLA Válvula de retención del acelerador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-M3-QS-3
Rubix:798128088000
fabricante:175041
EAN:4052568037659
GRLA-M3-QS-3 One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-M3-QS-3


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-M3-QS-3 Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=QS-3, Conexión neumática, puerto 2=M3, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x6x30 mm
Peso neto8 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
23,72 Sin IVA
/ unidad
28,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días