Referencias
Festo:VFOE-LE-T-R38-Q10
Rubix:799147774000
fabricante:8068741
EAN:4052568454500

Resumen técnico
| Tipo de racor | qs-10 / r3/8 |
|---|---|
| Tipo | limitador de caudal unidireccional en la salida |
Detalles de producto : VFOE-LE-T-R38-Q10
Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | qs-10 / r3/8 |
|---|---|
| Tipo | limitador de caudal unidireccional en la salida |
| Material | pbt |
| Flujo | 45000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | vfoe |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,88 € Sin IVA
/ unidad
21,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días