AS1201F-M5-04T

Regulador de caudal angulado de la serie AS-1F-T con ajuste de seguridad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1201F-M5-04T
Rubix:751600663043
fabricante:AS1201F-M5-04T
EAN:3618035548885
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca macho gas 1/8'
Tipoas-a

Documentos

Detalles de producto : AS1201F-M5-04T


El uso de los controles de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 de DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), y regulación a la entrada y a la salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*1F-T, Regulador de caudal, No manipulable

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca macho gas 1/8'
Tipoas-a
8,13 € Sin IVA
/ unidad
9,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días