AS2201-02-F08S-X737

Accesorios del actuador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201-02-F08S-X737
Rubix:799157796000
fabricante:AS2201-02-F08S-X737
EAN:3618035544528
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor one-touch (versión en ángulo) con rosca r 1/4 y conexión para manguera ø 8 mm
Tipoas2201-02-f08s-x737
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201-02-F08S-X737


El uso de reguladores de velocidad SMC con racores One-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Con estos reguladores de velocidad la carcasa puede girarse para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en inch (NPT) como en métrica R(PT) y con diámetros de tubo de 3,2 mm hasta 12 mm OD (métrico) y 1/8 hasta 1/2 OD (inch), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y opciones meter-in y meter-out, estos reguladores de velocidad están diseñados para la mayoría de las aplicaciones.
AS*-X737, Regulador de caudal con conexión instantánea, Exterior totalmente metálico

Cualidades

Regulador de velocidad con conexiones One-Touch
Carcasa metálica en ángulo
Regulación Meter-in o Meter-out

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor one-touch (versión en ángulo) con rosca r 1/4 y conexión para manguera ø 8 mm
Tipoas2201-02-f08s-x737
Materialplástico retardante de llama (ul94 v-0, equivalente) con carcasa exterior metálica (metal body)
Flujo27600 l/h
Serieas-x737
25,78 € Sin IVA
/ unidad
31,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días