Referencias
SMC:AS2201FSG-01-08SA
Rubix:799243498000
fabricante:AS2201FSG-01-08SA

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor codo one-touch (push-lock) |
|---|---|
| Tipo | as2201fsg-01-08sa |
Documentos
Detalles de producto : AS2201FSG-01-08SA
Apto para aplicaciones que requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como la industria alimentaria y de embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el one-touch fitting de SMC disponible para tamaños de tubería de 4mm a 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Rosca: Métrica, R o N Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor codo one-touch (push-lock) |
|---|---|
| Tipo | as2201fsg-01-08sa |
| Material | acero inoxidable |
| Flujo | 17280 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fsg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,83 € Sin IVA
/ unidad
36,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días