ASN2-04

Regulador de escape ASN2 con silenciador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASN2-04
Rubix:751600578043
fabricante:ASN2-04
EAN:3618035528467
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipoválvula dosificadora con silenciador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASN2-04


Reducción del nivel sonoro superior a 20 dB con el caudal máximo
ASN2, Reguladores de escape con silenciador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x53x30 mm
Peso neto95 g
Tipo de racorr
Tipoválvula dosificadora con silenciador
Materialpbt (maneta); latón niquelado sin electrólisis (aguja, guía de aguja, cuerpo b); acero cromatado con zinc (contratuerca); acero al carbono niquelado (arandela); nbr (junta tórica); esponja de pva (silenciador); polietileno blando (tapa del silenciador)
Serieasn2
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
13,89 € Sin IVA
/ unidad
16,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días