VFOE-LE-T-M5-Q4

Válvula de estrangulación y antirretorno

Ver información técnica

Referencias

Festo:VFOE-LE-T-M5-Q4
Rubix:798998936000
fabricante:8068723
EAN:4052568301071
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorqs-4 (conexión 1) / m5 (conexión 2)
Tipoválvula reguladora de caudal unidireccional (estrangulador con purga y válvula de retención)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VFOE-LE-T-M5-Q4


Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorqs-4 (conexión 1) / m5 (conexión 2)
Tipoválvula reguladora de caudal unidireccional (estrangulador con purga y válvula de retención)
Materialpbt
Flujo5400 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serievfoe-le-t
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-10 °C
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días