AS3201F-03-06A

Accesorios del actuador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201F-03-06A
Rubix:798988431000
fabricante:AS3201F-03-06A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca cónica r (bspt) + racor de inserción / one-touch
Tiporegulador de velocidad (regulador de caudal) con conexión instantánea (one-touch)

Documentos

Detalles de producto : AS3201F-03-06A


El uso de reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con estilo opcional acodado y universal (mayor flexibilidad), así como regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F-A, Regulador de caudal con conexión instantánea, Modelo con enclavamiento, Tipo Codo/Universal

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca cónica r (bspt) + racor de inserción / one-touch
Tiporegulador de velocidad (regulador de caudal) con conexión instantánea (one-touch)
15,77 € Sin IVA
/ unidad
19,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días