AS4201FS-G04-12

Codo - AS*2*1FS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4201FS-G04-12
Rubix:799250197000
fabricante:AS4201FS-G04-12
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipoválvula de control de caudal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4201FS-G04-12


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en inch (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (inch), y con estilos opcionales codo y universal (mayor flexibilidad) y en configuraciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipoválvula de control de caudal
Materialpbt (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); pom (tapa a, tapa b, engranaje, engranaje indicador); acero inoxidable (clip), nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas-fs
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días