Referencias
SMC:AS2201FG-02-08A
Rubix:799245676000
fabricante:01288012

Resumen técnico
| Tipo de racor | conector rápido one-touch integrado, tipo codo |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal (controlador de velocidad) con conector one-touch, tipo codo, serie as-fg (regulación a la salida) |
Documentos
Detalles de producto : AS2201FG-02-08A
El uso de controles de velocidad SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de velocidad permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en sistema métrico R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de velocidad están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
-De tipo codo, control de velocidad con ajuste de un solo toque
Asa de bloqueo a presión mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (asa azul) frente a salida de contador (asa gris)
Presión máxima de funcionamiento 1MPa
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Asa de bloqueo a presión mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (asa azul) frente a salida de contador (asa gris)
Presión máxima de funcionamiento 1MPa
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conector rápido one-touch integrado, tipo codo |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal (controlador de velocidad) con conector one-touch, tipo codo, serie as-fg (regulación a la salida) |
| Material | acero inoxidable (sus303 para las partes metálicas) |
| Serie | as-fg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,94 € Sin IVA
/ unidad
27,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días