Referencias
SMC:AS1002FG-04A
Rubix:799246535000
fabricante:AS1002FG-04A
EAN:3618035549868

Resumen técnico
| Tipo de racor | conector rápido (one-touch) push-lock |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad con conector rápido, serie de acero inoxidable, tipo en línea (push-lock) |
Documentos
Detalles de producto : AS1002FG-04A
Adecuada para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en alimentación y envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor de conexión instantánea de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4 mm a 12 mm DE.
Cualidades
Acero inoxidable 303Tubing O.D. aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mmRango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conector rápido (one-touch) push-lock |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad con conector rápido, serie de acero inoxidable, tipo en línea (push-lock) |
| Material | acero inoxidable 303 (sus303) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,68 € Sin IVA
/ unidad
14,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días