1517/90-EXTRACTORES 3 PATAS AUTOAPRIETE
Extractores de tres garras autobloqueantes
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1517/90
Rubix:798327741000
fabricante:015170000
EAN:8014230703190


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 18 mm |
| Capacidad exterior | 90 mm |
Detalles de producto : 1517/90-EXTRACTORES 3 PATAS AUTOAPRIETE
Extractores de tres garras autobloqueantes
Cualidades
Extractores de tres garras autobloqueantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x130x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1816 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 18 mm |
| Capacidad exterior | 90 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Fuerza de extracción | 6 t |
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,60 € Sin IVA
/ unidad
325,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días