1227335 1.07/2-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 160X150 MM

Tensor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.07/2-E
Rubix:798178825000
fabricante:1227335
EAN:4036976106428
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior220 mm
Capacidad exterior160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1227335 1.07/2-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 160X150 MM


Cualidades

•Calidad industrial, 3 brazos para una distribución óptima de la carga, sin inclinación y respetuoso con el material
Barra transversal resistente, de diseño ergonómico
Gancho forjado al rojo vivo
Ganchos autoportantes con perfil en T para una unión con ajuste por forma
Ajuste rápido patentado para una regulación y ajuste sencillos y seguros - sin necesidad de herramientas
Puede utilizarse como extractor interno moviendo los ganchos
Superficie de husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión
El husillo permanece liso y limpio - no es necesario engrasar ni aceitar
La barra transversal puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del juego de extractores GEDORE

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior220 mm
Capacidad exterior160 mm
Profundidad150 mm
Fuerza de extracción5 t
Diámetro22 mm
Tipoquick release puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,38 Sin IVA
/ unidad
287,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días