42-1 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS

Extractor 3 brazos

Ver información técnica
Referencias
Kukko:42-1
Rubix:798325707000
EAN:4021176015298
brand logo
Resumen técnico
Profundidad65 mm
Fuerza de extracción1.5 t
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 42-1 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS


Extractor, de tres brazos, forjado en estampa, modelo 42, con husillo de presión

Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto, resistente y universal.

Aplicación: especial para extraer poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc.

Información técnica


Atributos
Profundidad65 mm
Fuerza de extracción1.5 t
Tipo3-jaw puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,20 Sin IVA
/ unidad
74,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días