Referencias
Beta Tools:1500/3
Rubix:798171682000
fabricante:015000303
EAN:8014230628066


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 160 mm |
| Capacidad exterior | 220 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1500/3-EXTRACTORE UNIVERSALE PATAS L150
Extractores universales de dos patas
Cualidades
extractores universales de dos garras
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x150x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2920 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 160 mm |
| Capacidad exterior | 220 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | two-leg universal pullers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,60 € Sin IVA
/ unidad
181,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días